Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Frekvenčni pretvornik CFW 500 0,75kW 400V 3F IP20

Šifra: 2849289

EAN: 3838629851546

WEG

11998527 - NB20C2H00

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CFW 500
Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW)
0,75
Napetost glavnega stikala (V)
400
Število vhodov faze (F)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Z nadzorno enoto
DA
Dovoljena industrijska uporaba
C2
Vgrajen zavorni upor
NE
Nazivni izhodni tok I2N (A)
1,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center