Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro SCHNEIDER FILTER G2 IZREZ 92X92MM 92mm 92mm

Šifra: 1208337

EAN: 3606480151606

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF92 - *mk

No product image

Stan. fil. G2 za odzr. reš. ali izr. zr. s fil. z. dim. 92 x 92 mm 137 x 117 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
92
Širina (mm)
92

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
6
EMC različica
Ne
Vrsta prezračevanja
Osrednji dovod zraka in izpušnih plinov
Material
Drugo
Barva
Drugo
S filtrirno podlogo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center