Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro RITTAL Naguban za integrirano Blue e+ enoto 158mm 652mm

Šifra: 2801579

EAN: 4028177938939

RITTAL

3285700 - SK 3285.700

No product image

SK NAGUBAN FILTER ZA SK 3185.030 IN 3185.730 VE=3KOM

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
158
Širina (mm)
652

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
15
EMC različica
Ne
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
S filtrirno podlogo
Da
Razred filtra
G4
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center