Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro RITTAL Blue e+ Rešetka izhodna RAL 9005 148,5mm 148,5mm

Šifra: 2853955

EAN: 4028177997660

RITTAL

3238308 - SK 3238.308

No product image

Rešetka s filtrom Rittal, dimenzije izreza 124 x 124 mm, v črni RAL 9005 barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL Blue e+
Višina (mm)
148,5
Širina (mm)
148,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center