Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro FINDER REŠETKA 209x209mm siva RAL7035

Šifra: 2795580

EAN: 8012823424200

FINDER

7F.02.0.000.3000 - 7F0200003000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Višina (mm)
0
Širina (mm)
0

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
36,5
EMC različica
Ne
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
S filtrirno podlogo
Da
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-15 - 55
Razred filtra
G3
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center