Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Fazna zbiralnica ABB PS3/12/16 3 80A

Šifra: 2852276

EAN: 4016779562805

ABB

2CDL230001R1612 - PS3/12/16

No product image

Fazna zbiralnica ABB, 3F,12 modulov in nazivnega toka 80 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Število faz
3
Nazivni tok Iu (A)
80

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za številne naprave
4
Prerez (mm2)
16
Dolžina (mm)
214
Tip električne povezave
Pin
Izolirano
Da
Nazivna impulzna vzdržna napetost (kV)
-
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
-
Max. nazivna napetost delovanja Ue (V)
690
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
25
Primerno za naprave z N-vodilom
Ne
Primerno za naprave s pomožnim stikalom
Ne
Število polov
12
Barva
siva
Širina v številu modularnih razmakov
12,0
Lahko se razreže na velikost
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center