Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Energetski kondenzator LPC 2,5kVar 440V 50Hz 3F okrogel (3x13,7µF)

Šifra: 2793241

EAN: 3838895696551

ETI

004656710 - LPC 2,5 kVAr 440V

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LPC
Jalova moč (kVar)
2,5
Nazivna napetost (V)
440
Nazivna frekvenca (Hz)
50
Število vhodov faze (F)
3
Oblika
Okrogla

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center