Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Energetski kondenzator KNK 5065 5kVar 440V 50Hz 3F (3x27,4µF)

Šifra: 2763868

EAN: 3838629460700

ISKRA

KNK5065 5kVAr 440V - KNK 5065

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KNK 5065
Jalova moč (kVar)
5
Nazivna napetost (V)
440
Nazivna frekvenca (Hz)
50
Število vhodov faze (F)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center