Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Energetski kondenzator KNK 5015 4,17kVar 400V 50Hz 1F (82,9µF)

Šifra: 1011068

EAN: 3838954608471

ISKRA

KNK5015 4,17kVAr 400 - KNK 5015

No product image

Nizkonapetostni energetski kondenzatorji za korekcijo faktorja moči KNK 5015 4,17kVar pri 400V, enofazni

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KNK 5015
Jalova moč (kVar)
4,17
Nazivna napetost (V)
400
Nazivna frekvenca (Hz)
50
Število vhodov faze (F)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center