Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektron. predstik. napr.-FLUO HF-P 2x T26 (T8) 58W 230V TLDIII

Šifra: 1117936

EAN: 8727900911725

PHILIPS

913713031966

No product image

Elektronska predstikalna naprava/dušilka proizvajalca Philips je namenjena za priključitev 2 fluo sijalk T8 fi 26mm moči 58W, napetosti 230V in nima možnosti zatemnjevanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HF-P
Število sijalk
2x
Za tip sijalke T26
za sijalke T26
Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W)
58
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Elektronska
Izvedba Multiwatt
Ne
Za tip sijalke LS
Ne
Za tip sijalke T-U
Ne
Primerno za moč sijalke (2 sijalki) (W)
58
Ohišje
Kovinsko ohišje
Zaščitni razred
Brez
Dolžina (mm)
280
Širina (mm)
30
Višina (mm)
28
Primerno za število svetilk
2
Primerno za moč sijalk (W)
58
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Napenjalo
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center