Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektron. krm. in zaščit. napr SCHNEIDER od 1,35 do 27A od 20,4 do 26,24V DC

Šifra: 2623701

EAN: 3389119404648

SCHNEIDER ELECTRIC

LTMR27MBD - Contactors & motor p

No product image

Motorni krmilnik LTMR TeSys T - 24 V DC 27 A za Modbus

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
od 1,35 do 27
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
od 20,4 do 26,24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Modul zaznavanja toka
Da
Modul za zaznavanje napetosti
Ne
Vrsta povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 24 do 24
Število izhodov, s kontaktom
5
Število binarnih vhodov
6
Vhod za povezavo s termistorjem
Da
Vhod za zemeljski tok
Da
Analogni vhod za temperaturni senzor
Da
Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok
Vijačni priklop
Vrsta vmesnika
Modbus
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center