Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektro podaljšek REVOLUTION 3x2P+E + USB A+C 1,5m 3G1,5mm2 ČRN s stikalom prenapetostna zašč. 16A

Šifra: 2802411

EAN: 3414971944466

LEGRAND

694512

No product image

Elektro podaljšek proizvajalca Legrand REVOLUTION, 3 vtičnice (3 X 2P+E), z USB vtičnico (tip A + tip C) dolžina kabla 1,5m, barva ohišja: Črno-siva, s stikalom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
REVOLUTION
Število euro-vtičnic
3x2P+E + USB A+C
Dolžina kabla (m)
1,5
Prerez (mm2)
3G1,5
Barva
Črna
Vklop / izklop
s stikalom
Prenapetostna zaščita
prenapetostna zašč.
Nazivni tok (A)
16

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCCB)
Ne
Omrežni filter
Ne
S pokrovom
Ne
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Oblika ohišja
Drugo
RAL številka (približno)
9017
Transparentno
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število vtičnic z zaščitnim stikom
3
S stikalom za vklop/izklop
Da
Število priključkov USB
2
Oznaka NEMA
Brez
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 35
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center