Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektro podaljšek Euro M 3 4m 1,5mm2 SIV s stikalom brez prenap.zašč.

Šifra: 1100497

EAN: 3830005813049

EURO M

EURO3S/4SIV

No product image

Elektro podaljšek Euro M 3 mestni dolžina 4m siv s stikalom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Število euro-vtičnic
3
Dolžina kabla (m)
4
Prerez (mm2)
1,5
Barva
siva
Vklop / izklop
s stikalom
Prenapetostna zaščita
brez prenap.zašč.

Ostali podatki ali lastnosti

Število mest CEE vtičnice
0
Omrežni filter
brez
Število ozemljenih vtičnic
0
Število vtičnice za priklop naprav
0
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Brez
Površinska obdelava
Duroplast
Oblika ohišja
Pravokotna
Transparentno
Ni transparenten
Zaščitna stopnja (IP)
IP57
Kotno vrtljiv, središčno vstavljiv
ni kotno vrtljiv

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center