Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektro podaljšek BizLine 6x2P+E 3m 1,5mm2 BEL brez stikala brez prenap.zašč. 16A

Šifra: 2851916

EAN: 3701395137117

BizLine

BIZ 701015 - 701015

No product image

Standardna razdelilna vtičnica 6 x 2P+E 3G1,5 mm2 H05VV-F dolžina 3 m tip F

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Število euro-vtičnic
6x2P+E
Dolžina kabla (m)
3
Prerez (mm2)
1,5
Barva
v beli barvi
Vklop / izklop
brez stikala
Prenapetostna zaščita
NE
Nazivni tok (A)
16

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCCB)
Ne
Omrežni filter
Ne
Število ozemljenih vtičnic
6
Število drugih vtičnic
0
Število vtičnice za priklop naprav
0
S pokrovom
Ne
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Oblika ohišja
Pravokotna
Transparentno
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število vtičnic z zaščitnim stikom
6
Vrtljiv osrednji vložek
Da
Število vtičnic tipa Bipasso (Italija)
0
Število vtičnic tipa P11 (Italija)
0
Število prodajnih mest NEMA
0
Število vtičnic tipa P17 (Italija)
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 13
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 15
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 23
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 25
0
S stikalom za vklop/izklop
Ne
Število univerzalnih večstandardnih vtičnic
0
Število priključkov USB
0
Število vtičnic po danskem standardu (ozemljitveni zatič)
0
Število vtičnic francoski standard (Tip E)
6
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Število vtičnic Italijanski standard tipa P30
0
Število vtičnic BS1363 v Združenem kraljestvu
0
Vrsto omrežne povezave
Vtič CEE 7/4 (tip F)
Z miniaturno varovalko
Ne
Maks. priključna moč (W)
3680

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center