Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Električni grelnik vode ARISTON viseči 50l 2000W 230V 528mm 450mm 470mm B

Šifra: 2748713

EAN: 5414849785571

ARISTON

3201860 - LYDOS ECO 50 V 2K EU

No product image

LYDOS ECO 50 V 2K EU električni grelnik vode ARISTON kapacitete 50 litrov in priključne močjo 2 kW. Bojler deluje na nazivni napetosti 230V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ARISTON
Način vgradnje
viseči
Prostornina posode (l)
50
Nazivna moč (W)
2000
Priključna napetost (V)
230
Višina (mm)
528
Širina (mm)
450
Globina (mm)
470
Razred energijske učinkovitosti
B

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center