Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - osnovna naprava WAGO 750-354/000-001 24-24V DC

Šifra: 2766529

EAN: 4050821611059

WAGO

750-354/000-001

No product image

FC EtherCAT, ID-stikalo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Vhodna napetost pri DC (V)
24-24
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Z vgrajenim napajanjem
Ne
Max. vhodni tok DC (A)
0,25
Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
2
Z optičnim vmesnikom
Da
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Bluetooth radijski standard
Ne
Wi-Fi brezžični standard 802,11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
GSM brezžični standard
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Glavna IO povezava
Ne
Komponenta sistema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število rež
1
Z moduli plug-n play, digitalni I/O
Da
Z moduli plug-n play, analogni I/O
Da
Z vstavljivimi moduli, komunikacijski moduli
Da
Z vstavljivimi, funkcijskimi moduli in tehnologijo
Da
Z vstavljivimi moduli, centralni modul
Da
Z vstavljivimi moduli, drugo
Da
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Z zmožnostjo ločevanja
Da
Fieldbus povezava večih ločenih vodil
Ne
Možna spojka vodila za modularno povezavo postaje
Da
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Ne
Možna montaža spredaj
Ne
Možna montaža stojala
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
65
Višina (mm)
50
Globina (mm)
97

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center