Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - komunikacij. m. SIMATIC ET-200 Interface modul

Šifra: 2711163

EAN: 4047623405795

SIEMENS

6ES7151-1AA06-0AB0 - IM151-1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC ET-200

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta napajalne napetosti
DC
Bluetooth radijski standard
ni Bluetooth radij.s
Wi-Fi brezžični standard 802,11
ni Wi-Fi 802,11
Glavna IO povezava
nepovezana IO
Komponenta sistema
komponenta sist.
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Z zmožnostjo ločevanja
z možnost.ločev.
Fieldbus povezava večih ločenih vodil
brez fieldbus
Montaža letve mogoča
možna mont.letve
Stenska montaža/neposredna montaža
stensko neposredno
Možna montaža spredaj
možna montaža spreda
Možna montaža stojala
brez montaže stojala
Širina (mm)
45
Višina (mm)
119,5
Globina (mm)
75

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center