Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - funkcijski m. WAGO 750-493/000-001 230-230V

Šifra: 2771338

EAN: 4055143374422

WAGO

750-493/000-001

No product image

3-FAZNI POM, 480VAC 5A, svetlo siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
230-230

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
230-230
Napajalna napetost DC (V)
230-230
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Z optičnim vmesnikom
Ne
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Bluetooth radijski standard
Ne
Wi-Fi brezžični standard 802,11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
GSM brezžični standard
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Glavna IO povezava
Ne
Komponenta sistema
Da
Primerno za štetje
Ne
Primerno za tehtanje
Ne
Primerno za regulacijo temperature
Ne
Primerno za nadzor varjenja
Ne
Primerno za nadzor tlaka
Ne
Primerno za NC
Ne
Možna funkcija elektronskega pozicioniranja
Ne
Primerno za CNC
Ne
Primerno za SSI
Ne
Primerno za inkrementalni zajem podatkov
Ne
Primerno za absolutno vrednost pokritosti
Ne
Možen nadzor pretoka
Ne
Primerno za merjenje pretoka
Ne
Primerno za krmilnik poti
Ne
Primerno za cam nadzor
Ne
Primerno za žago na tekočem traku
Ne
Primerno za ??nadzor večih osi
Ne
Primerno za nadzor ene osi
Ne
Primerno za?? pozicioniranje večih osi
Ne
Možno pozicioniranje ene osi
Ne
Onemogočen ponovni zagon
Ne
Avtomatsko resetiranje
Ne
Kontaktor nadzora funkcije blokiranja
Ne
Funkcija za izklop v sili
Ne
Inštalacija brezpovezavne delovne zaščite
Ne
Funkcija s potrditvenim gumbom
Ne
Funkcija blokiranja dvoročnega preklapljanja
Ne
Funkcija blokade izbiranja v delujočem stanju
Ne
Funkcija za nadzor blokiranja dostopa
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Fieldbus povezava večih ločenih vodil
Da
Merjenje frekvence
Ne
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Ne
Možna montaža spredaj
Ne
Možna montaža stojala
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
12
Višina (mm)
64
Globina (mm)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center