Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - digitalni modul 20DI 0DO brez 24 V DC/0.5 A

Šifra: 2793516

EAN: 7640130097582

Drugi proizv.

178786 - XN-322-20DI-PD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število digitalnih vhodov (DI)
20
Število digitalnih izhodov (DO)
0
Vrsta digitalnega izhoda
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
0-0
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
0-0
Napajalna napetost DC (V)
18-30
Nastavljivi digitalni vhodi
Ne
Dovoljena vhodna napetost (V)
0-30
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodni tok (A)
0
Dopustna napetost na izhodu (V)
0-0
Število HW-vmesnikov PROFINET
0
Število HW-vmesnikov RS-232
0
Število HW-vmesnikov RS-485
0
Število USB HW vmesnikov
0
Število drugih HW-vmesnikov
1
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Wi-Fi brezžični standard 802,11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Komponenta sistema
Da
Časovni zamik pri izmenjavi signala (ms)
4-6
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Ne
Možna montaža spredaj
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
80,3
Globina (mm)
104,2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center