Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Doza za stalni priklop PLEXO P/O SIV PVC IP55 KABELSKI IZPUST 20A

Šifra: 2862790

EAN: 3414971883796

LEGRAND

069849L - Plexo

No product image

PLEXO P/O KAB. IZPUST 20 A S PRIKLJ SIV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Podometno
Barva
siva
Material
Umetna masa
Stopnja zaščite (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Globina naprave (mm)
61
Brezhalogensko
Da
Objemke
Drugo
RAL številka (približno)
7046
Širina naprave (mm)
85
Višina naprave (mm)
85
Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kakovost materiala
Termoplastični

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center