Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Downlight/spotlight SLV KALU TRACK QPAR111 QPAR111 1X 75W GU10 SRE 230V

Šifra: 2722260

EAN: 4024163142335

SLV

143544

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
QPAR111
Primerno za število svetlobnih virov
1
Primerno za moč sijalk (W)
75
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
Srebrna
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Alu/Plastic
Višina / globina
15,5
Zunanji premer
12
Zaščitni razred
II
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center