Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Downlight/spotlight SLV KALU TRACK LEDDISK 12W 3000K 860lm ČRN 85st. 230V A-A++

Šifra: 2722086

EAN: 4024163138437

SLV

152600

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Primerno za moč sijalk (W)
12
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
860
Barva ohišja
Črna
Kot sevanja
85
Nazivna napetost (V)
230
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
13
Material ohišja
Aluminij
Višina / globina
17
Zunanji premer
13,5
Zaščitni razred
II
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center