Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Downlight/spotlight SLV ENOLA_C 9 SPOT 9W 3000K 900lm BEL 55st. 500mA A-A++

Šifra: 2722023

EAN: 4024163137508

SLV

152431

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Primerno za moč sijalk (W)
9
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
900
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
55
Nazivni tok (mA)
500
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
12
Material ohišja
Aluminij
Dolžina
10,7
Višina / globina
17,3
Zunanji premer
10
Zaščitni razred
I
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center