Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dolga matica Obo Bettermann CSTR M12 G jeklo Galvanizirano 12 12 40mm 19mm

Šifra: 2761909

EAN: 4012196202331

Obo Bettermann

6410111 - CSTR M12 G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Dimenzija 1 metrični
12
Dimenzija 2 metrično
12
Višina (mm)
40
Širina ključa (mm)
19

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Neprekinjena nit
Da
Šesterokotno
šesterokotno
Velikost navojne povezave 1
M12
Velikost navojne povezave 2
M12
Oblika
šesterokotnik

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center