Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna viseča svetilka SLV ENOLA_B QPAR51 1X 50W GU10 BEL 230V

Šifra: 2722219

EAN: 4024163141598

SLV

151851

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
QPAR51
Primerno za število svetlobnih virov
1
Moč sijalke (W)
50
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
v beli barvi
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Alu/Steel
Zunanji premer
6,7
Zaščitni razred
I
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center