Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna viseča svetilka ROBUS ELEVATE LED 40W 4000K 3700lm LED driver brez zatemnitve prozorna 1200x300mm IP20 950mA

Šifra: 2795960

EAN: 5391370073660

LED Group

REV40403012T-01

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
40
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
3700
Vrsta napajalne naprave
LED driver brez zatemnitve
Barva ohišja
Prozorna
Dolžina (mm)
1200x300
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivni tok (mA)
950

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center