Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna vgradna svetilka SLV PATTA-I LED 11W 3000K CRI>80 910lm LED driver BEL okrogel fi 60mm fi 80mm IP65 38st.

Šifra: 2722782

EAN: 4024163151375

SLV

114421

No product image

Dekorativna vgradna svetilka SLV PATTA-I LED je okrogle oblike premera 80mm, ima moč 11W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 910 lumnov, kot svetilnosti 38st., je v beli/mat barvi, in ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
11
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
910
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Vgradni premer (mm)
fi 60
Dolžina (mm)
fi 80
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Kot sevanja
38
Nazivni tok (mA)
500
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Alu/Glass
Višina / globina (mm)
4,5
Zunanji premer (mm)
8
Vgradna višina / globina (mm)
5
Zaščitni razred
II
Vrsta napetosti
AC
Povprečna življenjska doba (h)
40000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center