Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna vgradna svetilka SLV FRAME BASIC LED SET 8,6W 3000K CRI>80 450lm črna/mat 90mm 90st. 200-240V 350mA A-A++

Šifra: 2723340

EAN: 4024163158138

SLV

112720

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
8,6
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
450
Barva ohišja
črna/mat
Dolžina (mm)
90
Kot sevanja
90
Nazivna napetost (V)
200-240
Nazivni tok (mA)
350
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Alu/Acrylic glass
Širina (mm)
9
Višina / globina (mm)
4
Vgradna dolžina (mm)
7,5
Vgradna širina (mm)
7,5
Vgradna višina / globina (mm)
5
Zaščitni razred
II
Vrsta napetosti
AC
Povprečna življenjska doba (h)
20000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center