Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna vgradna svetilka SLV DOWNUNDER OUT LED S 1,7W 3000K CRI>80 25lm ANTR IP55 20mA A-A++

Šifra: 2722534

EAN: 4024163148092

SLV

233605

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
1,7
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
25
Barva ohišja
Antracit
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Nazivni tok (mA)
20
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Alu/Plastic
Širina (mm)
9
Višina / globina (mm)
9
Vgradna dolžina (mm)
8
Vgradna širina (mm)
7,5
Vgradna višina / globina (mm)
7
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC
Povprečna življenjska doba (h)
20000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center