Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna vgradna svetilka FORLIGHT SICRO FIKSNA LED 1x 8W GU10 ČRN okrogel FI 78mm IP20

Šifra: 2849182

EAN: 8445386487199

LEDS-C4

TC-0113-NEG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Primerno za število svetlobnih virov
1x
Moč sijalke (W)
8
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
Črna
Oblika
Okrogla
Dimenzija (mm)
FI 78
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center