Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka SLV TRILEDO CL LED 1x 10W GU10 ČRN okrogel fi 85mm IP20 230V

Šifra: 2781781

EAN: 4024163222297

SLV

1002010

No product image

Nadgradna vrtljiva in nagibna stropna svetilka TRILEDO ROUND CL v matirani črni barvi. Opremljena z okovom GU10, ki omogoča neposreden priključek na 230V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
1x
Moč sijalke (W)
10
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
Črna
Oblika
Okrogla
Dolžina (mm)
fi 85
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center