Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT STAC LED 37,2W 2700/3200/4000K CRI>80 3248lm BEL okrogel fi600mm Nadgradna montaža na strop IP20 UGR<22

Šifra: 2856983

EAN: 8445386898513

LEDS-C4

DE-0288-BLA

No product image

Stropna svetilka FORLIGHT STAC ima moč 37,2W in možnost izbire temperature barve med 2700, 3200 in 4000K, svetlobni tok 3248 lumnov, premer 600mm in je v beli barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
37,2
Barvna temperatura (K)
2700/3200/4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
3248
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Vgradni premer (mm)
fi600
Način montaže
Nadgradna montaža na strop
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
UGR
UGR<22

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center