Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT SCAL LED 22W 3000/4000/6000K 2791lm LED driver BEL okrogel FI 300mm IP54 s senzorjem gibanja Svetlobni senzor

Šifra: 2809562

EAN: 8445386682495

LEDS-C4

PX-0513-BLA

No product image

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT SCAL LED okrogle oblike dim.FI 300 mm ima moč 22W ,CCT 3000/4000/6000K, svetlobni tok 2791 lumnov, je v beli barvi in ima zaščito IP54.Vgrajen ima svetlobni senzor in senzor gibanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
22
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6000
Svetlobni tok (lm)
2791
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Dimenzija (mm)
FI 300
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
S senzorjem gibanja
s senzorjem gibanja
S svetlobnim senzorjem
Svetlobni senzor

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center