Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT SCAL LED 13,5W 3000/4000/6000K 1637lm LED driver BEL okrogel FI 200mm IP54

Šifra: 2809565

EAN: 8445386638300

LEDS-C4

PX-0510-BLA

No product image

Dekorativna stropna svetilka Forlight SCAL ima moč 13,5W, izbiro barvo temperature 3000,4000 in 6000K, svetlobni tok 1637 lumnov, premer 200mm in stopnjo zaščite IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
13,5
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6000
Svetlobni tok (lm)
1637
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Dimenzija (mm)
FI 200
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center