Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT ORION LED 7,3W 3000K 527lm LED driver SIV okrogel fi 90x126mm IP54 100-240V F

Šifra: 2763396

EAN: 8435381493950

LEDS-C4

PX-0380-GRI

No product image

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT ORION okrogle oblike dim. fi 90x126mm ima moč LED 7,3W toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 527 lumnov, je v sivi barvi in ima zaščito IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
7,3
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
527
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
siva
Oblika
Okrogla
Dimenzija (mm)
fi 90x126
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
F

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center