Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT ORION LED 5,6W 3000K CRI>80 610lm LED driver on/off BEL Valj Nadgradna montaža na strop fi90x126mm IK07 IP54

Šifra: 2857029

EAN: 8445386099378

LEDS-C4

PX-0380-BLA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
5,6
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
610
Vrsta napajalne naprave
LED driver on/off
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Valj
Način montaže
Nadgradna montaža na strop
Dimenzija (mm)
fi90x126
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Kot sevanja
17°
Nazivna napetost (V)
100-240
UGR
UGR<16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center