Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stoječa svetilka SLV RUSTY PATHLIGHT TCR-TSE 9W GX53 230V rjavega železa IP44

Šifra: 2721470

EAN: 4024163124683

SLV

230090

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
TCR-TSE
Moč sijalke (W)
9
Okov svetlobnega vira
GX53
Nazivna napetost (V)
230
Barva ohišja
rjavega železa
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina (mm)
15,5
Širina (mm)
25
Zaščitni razred
I
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center