Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stoječa svetilka SLV IPERI 50 5W 4000K 320lm 230V ANTR IP44 A-A++

Šifra: 2721562

EAN: 4024163126861

SLV

231305

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
5
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
320
Nazivna napetost (V)
230
Barva ohišja
Antracit
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina (mm)
12,7
Širina (mm)
17,4
Zaščitni razred
II
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
50,2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center