Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka SLV QUAD 1 4,6W 3000K CRI>80 100lm BEL IP44 90st. 200-240V 700mA A-A++

Šifra: 2721694

EAN: 4024163129299

SLV

232461

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
4,6
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
100
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Kot sevanja
90
Nazivna napetost (V)
200-240
Nazivni tok (mA)
700
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Alu/Glass
Širina (mm)
6,4
Višina / globina (mm)
8,7
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC
Povprečna življenjska doba (h)
30000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center