Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka SLV BIG QUAD LED 8,2W 3000K 640lm LED driver ANTR kvadratni N/O 100x100mm IP54 navzgor/navzdol 500mA

Šifra: 2802939

EAN: 4024163252393

SLV

1005126

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
8,2
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
640
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
Antracit
Oblika
kvadratno
Način montaže
Nadometna montaža
Dimenzija (mm)
100x100
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Kot sevanja
navzgor/navzdol
Nazivni tok (mA)
500

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Material ohišja
Alu/Steel
Širina (mm)
35
Višina / globina (mm)
10,4
Zaščitni razred
I
Vrsta napetosti
AC
Povprečna življenjska doba (h)
30000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center