Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT AREA 15W E27 ČRN IP65 100-240V

Šifra: 2849230

EAN: 8445386796758

LEDS-C4

PX-0625-NEG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Moč sijalke (W)
15
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
100-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center