Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik WAGO 286-830 24-24V AC ni modularna brez montaže letve

Šifra: 2760094

EAN: 4045454549848

WAGO

286-830

No product image

RECT-MOD, 24VAC VDR, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
24-24
Vrsta napajalne napetosti
AC
Modularna različica
ni modularna
Montaža letve mogoča
brez montaže letve

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
24-24
Širina v številu modularnih razmakov
1
Nastavljiva izhodna napetost
Ne
Prikaz kratkega stika
Ne
Stabilizirana izhodna napetost
Ne
Stabilizirano
Ne
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Možna montažo na steno
Ne
Možna neposredna montaža
Ne
Širina (mm)
15
Višina (mm)
70,2
Globina (mm)
50
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center