Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik SITOP 3 fazni 400-500V AC 240W 24V 10A industrijski DIN letev

Šifra: 2733394

EAN: 4025515154044

SIEMENS

6EP1434-2BA20 - 6EP14342BA20

No product image

Napajalnik SITOP PSU300S, 3-fazni 24 V DC/10 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SITOP
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
400-500
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
240
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
10
Modularna različica
industrijski
Montaža letve mogoča
DIN letev

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 500 do 500
Nastavljiva izhodna napetost
Da
Prikaz kratkega stika
Da
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Stabilizirano
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Možna montažo na steno
Ne
Višina vgradnje (mm)
225
Možna neposredna montaža
Ne
Širina (mm)
70
Višina (mm)
125
Globina (mm)
120
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
24
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
10
Vgradna širina (mm)
70

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center