Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik SIMATIC S7-1500 120-230V AC 72W 24V 3A

Šifra: 2736492

EAN: 4025515152705

SIEMENS

6EP1332-4BA00 - PM 1507

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-1500
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
120-230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
72
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavljiva izhodna napetost
ni nastavljiva izh.n
Prikaz kratkega stika
prikaz kratk.stika
Stabilizirana izhodna napetost
stabil.izh.nap.
Stabilizirano
stabilizirana
Tip električne povezave
vijak
Možna montažo na steno
stensko
Višina vgradnje (mm)
140
Širina (mm)
70
Višina (mm)
100
Globina (mm)
75
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center