Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik SCHNEIDER 24V DC 30W 5V 6A modularna različica možna mont.letve

Šifra: 2623753

EAN: 3389119406888

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL8DCC05060 - Automation panel off

No product image

Pretvorni modul 30 W - 24 do 28,8 V DC, 5 V DC - 6 A - za reguliran SMPS

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Izhodna moč (W)
30
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
5
Max. izhodni tok 1 (A)
6
Modularna različica
modularna različica
Montaža letve mogoča
možna mont.letve

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavljiva izhodna napetost
Da
Prikaz kratkega stika
Da
Stabilizirana izhodna napetost
Da
Stabilizirano
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Možna montažo na steno
Ne
Možna neposredna montaža
Ne
Širina (mm)
44
Višina (mm)
143
Globina (mm)
140
Primerno za varnostne funkcije
Da
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V)
5
Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A)
6
SIL v skladu z IEC 61508
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center