Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik SCHNEIDER 24V DC 24V 10A ni modularni možna mont.letve

Šifra: 2623755

EAN: 3389119406918

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL8PRP24100 - Automation panel off

No product image

Elektronski zaščitni modul - 28 do 28,8 V DC - 10 A - za reguliran SMPS

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
10
Modularna različica
ni modularni
Montaža letve mogoča
možna mont.letve

Ostali podatki ali lastnosti

Prikaz kratkega stika
prikaz kratk.stika
Stabilizirana izhodna napetost
stabil.izh.nap.
Stabilizirano
nestabilizirana
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Možna montažo na steno
stensko
Možna neposredna montaža
brez neposredne mont
Širina (mm)
71
Višina (mm)
110
Globina (mm)
136
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center