Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cinkan kandelaber na sidro STEP POLE REDUCIRAN NEW SLO 4M 60mm 250x250mm,170x170mm

Šifra: 2852017

EAN: 3838629904228

VALMONT

SLO NM P 4/60 - 114(1000)/76(3000)/6

No product image

Cinkan kandelaber STEP POLE REDUCIRANI P60 višine 4m, premera 60 mm, na sidro, zagotavlja trdno in vzdržljivo podporo za zunanjo razsvetljavo. Idealna izbira za javne in industrijske površine.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
STEP POLE
Montažna višina (m)
6
Premer nastavka kandelabra (mm)
60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center