Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 150mm 230V IPX4 PVC 500m3/h

Šifra: 2746801

EAN: 8010300160283

VORTICE

16028 - CA 150-V0 D

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VORTICE
Izvedba
centrifugalni
Nazivna velikost (mm)
fi 150
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IPX4
Material ohišja
Umetna masa
Količina pretoka zraka (m3/h)
500

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč
85
Omrežna frekvenca
50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center