Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 0,25A 5x20 mm 250V

Šifra: 1072969

EAN: 3831031733219

Drugi proizv.

VAR520SF0250#2U - pak=100kos

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
Steklena varovalka
Izklopna karakteristika
Hitro (F)
Nazivni tok (A)
0,25
Dimenzije
5x20 mm
Nazivna napetost (V)
250

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center