Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna varovalka SCHNEIDER Steklena varovalka Hitro (F) 2A 5x20 mm 250V

Šifra: 2617488

EAN: 3389110602845

SCHNEIDER ELECTRIC

ABE7FU200 - Automation controlle

No product image

Modul za varovalko 5 x 20 - hitra varovalka 2 A - brez indikacije

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Steklena varovalka
Izklopna karakteristika
Hitro (F)
Nazivni tok (A)
2
Dimenzije
5x20 mm
Nazivna napetost (V)
250

Ostali podatki ali lastnosti

Oznaka vizualne napake
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center